RECOM
Recom 定電流 LEDドライバ, 350mA, 19.6W
仕様
●最大出力パワー: 19.6W●出力電流: 350mA●調光: あり●入力電圧: 9 → 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 350mA●シリーズ: RCD-48V dc●一次タイプ: DC-DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01822427
RCD-48-0.35
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください