曜日別特売

Recom 定電流 LEDドライバ, 1A, 31W

Recom 定電流 LEDドライバ, 1A, 31W - RECOM
仕様●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 31W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01825455RCD-24-1.00
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする