SAMTEC
MEC8-VP Samtec 0.88ピッチ 1列 垂直 スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ
仕様
●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●行数: 1●ピッチ: 0.88●実装タイプ: スルーホール実装●定格電流: 3.3A●シリーズ: MEC8-VP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01822111
MEC8-110-02-L-VP
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください