曜日別特売

MEC6-RA Samtec 0.635mmピッチ 20極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

MEC6-RA Samtec 0.635mmピッチ 20極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ - SAMTEC
仕様●接続方向: ライトアングル●オス/メス: メス●極数: 20●行数: 2●ピッチ: 0.635mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 1.7A●定格電圧: 195 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: MEC6-RA●深さ: 7.4mm●Samtec 0.635mm MEC6 Series PCB Micro Edge Card Sockets. 0.635mm MEC6 series PCB micro edge card sockets with standard PCB alignment pins and a double row design that accepts up to 140 gold plated contacts. These 0.635mm MEC6 series micro edge card socket connectors are available as PCB vertical mount and PCB right angle mounting options and accept 1.60mm thick cards. The 0.635mm MEC6 vertical micro edge card sockets have an 8.65mm stack height.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01824990MEC6-110-02-L-D-RA1
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする