SAMTEC
MEC1 Samtec 1mmピッチ 60極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
仕様
●接続方向: ライトアングル●オス/メス: メス●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●定格電流: 2.2A●シリーズ: MEC1●Samtec 1.00 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性化の 2 列設計になっています。縦向き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01824107
MEC1-130-02-F-D-RA1-SL
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください