Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 9.4nF 600 μH 0.74 mA 1MΩ

Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 9.4nF 600 μH 0.74 mA 1MΩ - Roxburgh EMC
仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES20●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 52mm●静電容量: 9.4 nF, 300nF●インダクタンス: 600 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. Roxburgh EMC RES20シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES20シリーズの単相フィルタです。 RES20シリーズは、高い差動モード減衰が求められる汎用フィルタリング用途で使用できます。 RES20シリーズの用途には、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 単相の高差動減衰 DCから400 Hz用 定格電流に対してコンパクトなサイズ ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01820090RES20F20
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする