Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 740 μH, 8A, ラジアル, CMV80

Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 740 μH, 8A, ラジアル, CMV80 - Roxburgh EMC
仕様●インダクタンス: 740 μH●最大直流電流: 8A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 9.6mΩ●長さ: 37.5mm●奥行き: 17.4mm●高さ: 31mm●寸法: 32×12mm●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 440Hz●リード間隔: 27.8mm●シリーズ: CMV●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC CMVコモンモードチョークRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01825498CMV80
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする