Roxburgh EMC
Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 7.5 mH, 2A, ラジアル, CMV20
仕様
●インダクタンス: 7.5 mH●最大直流電流: 2A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 160mΩ●長さ: 37.5mm●奥行き: 17.4mm●高さ: 31mm●寸法: 32×12mm●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 440Hz●リード間隔: 27.8mm●シリーズ: CMV●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC CMVコモンモードチョーク
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01822951
CMV20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください