曜日別特売

Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 660nF 22.4 mH 0.73 mA Multi Stage 1MΩ

Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 660nF 22.4 mH 0.73 mA Multi Stage 1MΩ - Roxburgh EMC
仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Multi Stage●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 52mm●静電容量: 660nF●インダクタンス: 22.4 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES80シリーズ. Roxburgh EMC RES80シリーズ多段式単相EMCフィルタは、非常に高い作動モード及びコモンモードでの減衰性と、優れた低周波減衰を実現します。 RES80シリーズは、ドライブを使用するなど、高レベルのノイズが存在する用途で使用できます。 RES80シリーズの主な用途には、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 多段式 差動モード及びコモンモードでの高い減衰性 優れた低周波減衰 DCから400 Hz用 1~16 Amp コンパクトサイズで高性能を発揮 ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823976RES80F01
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする