曜日別特売

Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 6.6nF 14 mH 0.52 mA 1MΩ

Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 6.6nF 14 mH 0.52 mA 1MΩ - Roxburgh EMC
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES30●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 46.5mm●静電容量: 6.6 nF, 660nF●インダクタンス: 14 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581 . 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES30シリーズ. 高い差動モード減衰及び優れた高周波減衰を実現するRoxburgh EMC RES30シリーズ単相フィルタ。 RES30シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途で使用できます。. 単相の高差動減衰及び高性能減衰 1~30 Amp 定格電流に対してコンパクトなサイズ ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823048RES30F03
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする