MAC8(マックエイト)
Mac 8 ジャンパ JX-4, オス, ストレート, 赤, ジャンパ, 2極, 1列, 5.08mmピッチ
仕様
●タイプ: ジャンパ●極数: 2●ピッチ: 5.08mm●オス/メス: オス●色: 赤●行数: 1●長さ: 8.08mm●幅: 6mm●深さ: 1.5mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●方向: ストレート●ソケットジャンパピン. ICソケット及びソケットピンと併用可能なジャンパピン
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01822086
JX-4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年5月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください