曜日別特売
JX-4 Mac 8 ジャンパ JX-4, オス, ストレート, 赤, ジャンパ, 2極, 1列, 5.08mmピッチ MAC8(マックエイト) 01822086

Mac 8 ジャンパ JX-4, オス, ストレート, 赤, ジャンパ, 2極, 1列, 5.08mmピッチJX-4

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(100個)
注文コード
01822086
品番
JX-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
仕様
●タイプ: ジャンパ●極数: 2●ピッチ: 5.08mm●オス/メス: オス●色: 赤●行数: 1●長さ: 8.08mm●幅: 6mm●深さ: 1.5mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●方向: ストレート●ソケットジャンパピン. ICソケット及びソケットピンと併用可能なジャンパピン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする