仕様●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●実装タイプ: スルーホール●Microchip TC4427 は、以前の TC427 ファミリの MOSFET ドライバの改善バージョンです。MOSFET の充電及び放電ゲートでの立ち上り / 立ち下り時間に一致します。これらの製品は、定格電力と定格電圧のあらゆる条件下で優れたラッチアップ耐性を発揮します。接地ピンで発生したノイズスパイクが5 V以下(極性を問いません)の場合、これらの製品が破損することはありません。逆電流(極性を問いません)が出力に戻ってきた場合でも、これらの製品は、損傷やロジックの混乱がない状態で500 mAまで対応できます。すべての端子が最大 2.0 kV の静電放電( ESD )から完全に保護されています。TC4427 MOSFET ドライバは、 30 ns 未満で 1000 pF ゲート静電容量を簡単に充電 / 放電することができます。高ピークの出力電流: 1.5 A 広い入力供給電圧(動作範囲): 4.5 → 18 V 大容量負荷駆動能力: 11.5 ns以下で1000 pF (標準) 短い遅延時間: 40 ns (標準) 低出力インピーダンス: 2.5 Ω ラッチアップ保護: 0.5Aの逆電流に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)