MICROCHIP
Microchip USBトランシーバー USB 2.0 USB3320C-EZK
仕様
●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: トランシーバIC●ESD保護: あり●標準デュアル供給電圧: 3.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 32●寸法: 5.15×5.15×0.9mm●高さ: 0.9mm●長さ: 5.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●USB332xシリーズUSBトランシーバ(ULPIインターフェイス搭載)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01820817
USB3320C-EZK
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください