Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP609-I/SL
- 仕様
- ●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準ゲイン帯域幅積: 155kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力μV●入力電圧範囲: 2.5 → 6 Vmm●MCP606 / 607 / 608 / 609オペアンプ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(57個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









