MCP609-I/SL Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP609-I/SL MICROCHIP 01823267

Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP609-I/SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(57個)
注文コード
01823267
品番
MCP609-I/SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
仕様
●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準ゲイン帯域幅積: 155kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力μV●入力電圧範囲: 2.5 → 6 Vmm●MCP606 / 607 / 608 / 609オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする