Microchip DC-DCコンバータ, 600mA, 30 V, 表面実装 MCP16301T-I/CHY

Microchip DC-DCコンバータ, 600mA, 30 V, 表面実装 MCP16301T-I/CHY - MICROCHIP
仕様●出力電流 Max: 600mA●出力電圧 Max: 15 V●出力電圧 Min: 2 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 30 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 550 kHz●パッケージタイプ: SOT-23●スイッチングレギュレータ: あり●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP16301/16301H非同期バックコンバータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01821788MCP16301T-I/CHY
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする