曜日別特売

Microchip PICDEM FS USB デモンストレーションキット DM163025-1

Microchip PICDEM FS USB デモンストレーションキット DM163025-1 - MICROCHIP
仕様●分類: デモンストレーションキット●キット名: PICDEM FS USB●テクノロジー: MCU●プロセッサファミリ名: PIC●すべてのドキュメント、アプリケーションノート、ソフトウェアライブラリが、MicrochipのPICDEMフルスピードUSBドキュメント及びソフトウェアのウェブリンクに収録されています。. PICDEM FS USB 2.0デモンストレーションボード. PICDEM FS-USBは、フルスピードUSB 2.0インターフェイスを備えたPIC18Fシリーズのフラッシュマイクロコントローラ用のデモンストレーション/評価ボードです。. USBブートローダをプリロード済み MPLAB ICD 2/3によるサポート RS-232 (DB9)ポート SPIインターフェイスのオンボードTC77温度センサ ADC機能をデモンストレーションするためのポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01820659DM163025-1
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする