MICROCHIP
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001RT-E/OT
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●高さ: 1.3mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01820029
MCP6001RT-E/OT
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください