曜日別特売

Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/ST

Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/ST - MICROCHIP
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●寸法: 5×4.4×0.9mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01822129MCP6004-I/ST
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする