仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●プロトコルサポート: USB 2.0●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 1.8 V、3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 56●寸法: 8.15×8.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 8.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●USB3250 / 3280 / 3290 USBトランシーバ(UTMIインターフェイス搭載)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)