MICROCHIP
Microchip オペアンプ, スルーホール, 1回路, 単一電源, MCP6041-I/P
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 14kHz●標準スルーレート: 0.003V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●高さ: 3.3mm●MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01820537
MCP6041-I/P
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください