仕様●分類: スタータキット●キット名: 16-BIT 28P DEMO BOARD●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC24●あらかじめプログラミングされたdsPIC33FJ12GP202デバイス、このマニュアルが収録されているCD-ROM、16ビットドキュメンテーション及びデモンストレーションプログラムコード. 16ビット28ピンスタータ開発ボード. 16ビット28ピンスタータ開発ボードは、Microchipの16ビットdsPICRデジタルシグナルコントローラdsPIC30F 33F、及びPIC24マイクロコントローラ用の開発キット及び評価ツールとして機能します。. 3.3 又は V 動作用のレギュレータ、9 V電源又はUSB電源からの電源入力 USBブリッジ経由での1つのUART通信チャンネル MPLABR ICD 2インサーキットデバッガ プログラマ及びPICkit(TM) 2用のコネクタ すべてのデバイスのI/Oピンにアクセスするためのヘッダ SOIC及びSOT-23デバイス用のパッドを含む回路プロトタイピング領域内容量1個