MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 8-Pin
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOICns●ドライバ数: 1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01822305
TC4420COA
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください