Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6242-E/P

Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6242-E/P - MICROCHIP
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 550kHz●標準スルーレート: 0.3V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB●幅: 6.35mm●MCP6231 / 6232 / 6234オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(60個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823425MCP6242-E/P
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする