MICROCHIP
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6242-E/P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
01823425
品番
MCP6242-E/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 550kHz●標準スルーレート: 0.3V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB●幅: 6.35mm●MCP6231 / 6232 / 6234オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応