Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6402T-E/MNY
- 仕様
- ●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TDFN●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6401 / 6402 / 6404 / 6406 / 6407 / 6409オペアンプ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3300個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









