MICROCHIP
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6402T-E/MNY
MCP6402T-E/MNY
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3300個)
注文コード
01824168
品番
MCP6402T-E/MNY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TDFN●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6401 / 6402 / 6404 / 6406 / 6407 / 6409オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応