曜日別特売

Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装

Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装 - MICROCHIP
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 30V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 1●トポロジー: ハイサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4431/4432 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823739TC4432EOA
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする