曜日別特売
TC4432EOA Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP 01823739

Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装TC4432EOA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
01823739
品番
TC4432EOA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 30V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 1●トポロジー: ハイサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4431/4432 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする