曜日別特売

Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP607-I/P

Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP607-I/P - MICROCHIP
仕様
●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準ゲイン帯域幅積: 155kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●入力電圧 Max: 6 VμV●入力オフセット電流: 1pA●MCP606 / 607 / 608 / 609オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(60個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01825191MCP607-I/P
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする