MICROCHIP
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP607-I/P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
01825191
品番
MCP607-I/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準ゲイン帯域幅積: 155kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●入力電圧 Max: 6 VμV●入力オフセット電流: 1pA●MCP606 / 607 / 608 / 609オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応