Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6024-I/P

Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6024-I/P - MICROCHIP
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力μV●標準入力電圧ノイズ密度: 8.7nV/√Hz●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01820108MCP6024-I/P
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする