Microchip PIC32 USB スタータキット DM320003-3

Microchip PIC32 USB スタータキット DM320003-3 - MICROCHIP
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 USB●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USB-A - Mini-Bケーブル、USB-A - Micro-Bケーブル. PC又は給電されたUSBハブに2つのUSBポートが必要。. PIC32 USBスタータキット. PIC32 USBスタータキットを使用すると、非常に簡単かつ低コストで、PIC32マイクロコントローラのUSB On-The-Goファミリを体験できます。 このボードとMicrochipの無償USBソフトウェアを併用すると、USB組み込みホスト、デバイス、デュアルロール、又はOn-The-Goのアプリケーションを開発できます。. PIC32MX795F512Lマイクロコントローラ(80 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM搭載(RS 686-8666) USB経由でのデバッグ用PIC32MX440F512Hマイクロコントローラ(RS 686-8666) PIC32MX470F512Lマイクロコントローラ(100 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、128 KB RAM搭載(RS 798-4447) USB経由でのデバッグ用PIC24FJ256GB106マイクロコントローラ(RS 798-4447) DMAチャンネル x 4 USBチャンネル x 2 オンボードデバッガ通信用USBタイプMini-Bコネクタ PIC32ホストベース用途向けUSBタイプAコネクタ PIC32 OTG / デバイスベース用途向けUSBタイプMicro-ABコネクタ ユーザープッシュボタン x 3 緑の電源インジケータLED オレンジのデバッグインジケータLED ユーザーLED x 3 USB又は拡張ボードからスタータキットに電力を供給するための調整型+3.3 V電源 さまざまな拡張ボードのためのコネクタ PIC32 USBに電力を供給するためのUSBホスト及びOTG電源 Webベースでソフトウェアのダウンロードとインストールを案内: ソフトウェアは同梱されていないRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01820720DM320003-3
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする