MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 3 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 反転●実装タイプ: スルーホール●TC4423 / 4424 / 4425 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01820361
TC4423CPA
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください