MICROCHIP
Microchip MOSFETドライバ 1チャンネル 9A 8-Pin PDIP TC4422EPA ローサイド
仕様
●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●実装タイプ: スルーホール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01821000
TC4422EPA
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください