曜日別特売

Microchip dsPIC33EV 5V CAN-LIN STARTER KIT 開発キット for dsPIC33EV256GM106 DM330018

Microchip dsPIC33EV 5V CAN-LIN STARTER KIT 開発キット for dsPIC33EV256GM106 DM330018 - MICROCHIP
仕様●分類: 開発キット●キット名: dsPIC33EV 5V CAN-LIN STARTER KIT●テクノロジー: モータ制御●デバイスコア: dsPIC33E●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: dsPIC33EV256GM106●プロセッサ種類: デジタル信号プロセッサ●Microchip Can - Lin スタータキットMicrochip CAN-LIN スタータキットは、自動車やモータ制御用途向けに設計されたデジタル信号コントローラ( DSC )を搭載した開発プラットフォームです。このボードでは、各プロトコルのオンボードデータポートを使用して、CAN、LIN、SENTのシリアルデータフォーマットを確認することができます。PICkit オンボード( PKOB )、 USB プログラマ、デバッガが付属しているため、ハードウェアインターフェイスを追加しなくても簡単なプログラミングが可能です。特長32個のバッファと16個の受信フィルタを備えたCAN モジュール x 1 SENT(シングルエッジニブル伝送)モジュール x 2 LIN / J2602をサポートするUART x 2 SPI、I2Cシリアルインターフェース 複数の入力チャンネルを備えた高速( 1.1 Msps )、 10 / 12 ビット A/D コンバータ x 1 充電時間測定ユニット(CTMU)x 1 パルス幅変調( PWM )出力 x 6 アナログ温度センサ(MCP9701A) USBで充電可能 レシオメトリックトリムポテンショメータ DB9オスコネクタ付きCANインタフェース(MCP2561) 必要なインターフェイス回路が付いたLIN インターフェイス( MCP2021A ) モーメンタリ押しボタン x 3 汎用LED x 3 ブレークアウトコネクタフットプリント用途組込み機器開発 教育機関 ロボット工学 電子工学研究所 オートメーション認証CE 認定 FCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01824308DM330018
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする