曜日別特売

Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール

Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール - MICROCHIP
仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 10 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●TC4421A / 4424A MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01822470TC4422AVPA
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする