曜日別特売

Microchip Explorer 8 開発キット DM160228

Microchip Explorer 8 開発キット DM160228 - MICROCHIP
仕様●分類: 開発キット●キット名: Explorer 8●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC8●プロセッサ種類: マイクロコントローラ●PICDEM Explorer 8開発キット. MicrochipのExplorer 8開発キットは、フル機能を備えた汎用開発プラットフォームで、広範な8ビットPICマイクロコントローラに対応します。Explorer 8は、数多くのアプリケーションを検証できる基盤です。 様々な機能や技術をExplorer 8に簡単に追加できます。このボードは、PICtailドーターボード、MikroElektronika Clickボード、Digilent Pmods ボードに合わせてカスタマイズできます。さらに、必要に応じてカスタマイズできる拡張ヘッダも用意しています。 PICkit 3、ICD 3、MPLABR REAL ICE インサーキットエミュレータなどの、複数のデバッグ及びプログラミングソリューションをサポートしています。 Microchipの無料でダウンロードできるMPLABR X統合開発環境(IDE)は、Explorer 8と完全に互換します。MPLABR Xには、Cコードの生成をマウスクリックに効率化するグラフィカルプログラミング環境、MPLABR Code Configuratorが内蔵されています。. 特長. 8~80ピンの全8ビットPICマイクロコントローラをサポート MikroElektronika Clickボードサポート - ソケット x 2 Diligent Pmods ボードサポート - 12ピンインターフェース x 2 PICtail及びPICtail Plus拡張コネクタ 20ピンアドオンボードコネクタ カスタムビルドのアドオンボード用 柔軟なデバッグ及びプログラミングオプション - PICkit 3、ICD 3及びMPLABR REAL ICE インサーキットエミュレータを含む MPLABR X統合開発環境(IDE)と統合 すべてのMCUソケットに対応するプログラミングヘッダと電源接続 3個の個別電源: 5 V、3.3 V、可変(1.5 → 4.5 V) 2文字16行LCDディスプレイ 業界標準の通信及び拡張インターフェース用の外部接続 デバイスのリセットとユーザー定義入力用の押しボタンスイッチ. キットの内容. Explorer 8開発ボード x 1 プログラム済みPIC16F1719×1 USBケーブル x 1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823635DM160228
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする