仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.2MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 19nV/√Hz●MCP6071 / 6072 / 6074オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)