Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6032-E/MS
- 仕様
- ●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10kHz●標準スルーレート: 4V/ms●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 115 dB●高さ: 0.95mm●MCP6031 / 6032 / 6033 / 6034オペアンプ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









