MICROCHIP
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6032-E/MS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
01822007
品番
MCP6032-E/MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10kHz●標準スルーレート: 4V/ms●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 115 dB●高さ: 0.95mm●MCP6031 / 6032 / 6033 / 6034オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応