Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6284-E/SL

Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6284-E/SL - MICROCHIP
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準ゲイン帯域幅積: 5MHz●標準スルーレート: 2.5V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力mV●入力電圧 Min: 2.2 VnV/√Hz●MCP6281 / 6282 / 6283 / 6284 / 6285オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(57個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823285MCP6284-E/SL
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする