曜日別特売

Microchip PIC32MZ Embedded Connectivity 開発キット DM320007-C

Microchip PIC32MZ Embedded Connectivity 開発キット DM320007-C - MICROCHIP
仕様●分類: 開発キット●キット名: PIC32MZ Embedded Connectivity●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC32●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: PIC32MZ●プロセッサ種類: マイクロコントローラ●暗号化エンジンなしタイプを用意、Microchip品番DM320007. PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity、FPUスタータキット(暗号化)付き. Microchip PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivityスタータキットは、PIC32MZxxxxEFファミリのマイクロコントローラ用の開発プラットフォームです。 このボードは、USBアプリケーションやイーサネットアプリケーションをテストするのに必要なハードウェアを備えています。 このタイプのボード(DM320007-C)は、暗号化エンジン付きのMCUを搭載しています。 Bluetooth、Wi-Fi、タッチスクリーン、オーディオ、静電容量型タッチ技術も、別売りのスタータキットとMicrochipのマルチメディア拡張ボードII (DM320005-2)を組み合わせることで検証できます。 このPIC32MZxxxxEFファミリは、強力なMIPS32R Mクラスコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 これらの第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度又は倍精度の演算操作を必要とするアプリケーション向けに高性能を発揮し、待ち時間を低減するためのハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を実装しています。 FPUと豊富なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速アプリケーションに最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. 特長. PIC32MZ2048EFM144-I/PH (暗号化エンジン付き)オンボード USBタイプAポート: PIC32ホストアプリケーションの開発用 USBタイプMicro-ABポート: USB OTG及びUSBデバイスアプリケーションの開発用 RJ-45イーサネットポートドーターボード Mini-B USBポート x 2: デバッグ用 x 1、USB-UART / I2C通信用 x 1 Microchipのマルチメディア拡張ボードII (Microchip品番DM320005-2). キットの内容. PIC32MZ EF開発ボード x 1 LAN8740AイーサネットPHYドーターボード x 1 USB A-mini-Bケーブル x 2 USB A-micro-Bケーブル x 1 RJ-45 CAT5イーサネットケーブル x 1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01824211DM320007-C
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする