Microchip MCP2221 ブレークアウトモジュール ADM00559

Microchip MCP2221 ブレークアウトモジュール ADM00559 - MICROCHIP
仕様●キットの分類: ブレークアウトモジュール●対象機器: MCP2221●MCP2221 USB-I2C/UARTプロトコルコンバータブレークアウトモジュール. Microchip の ADM00559 は、 MCP2221 USB-I2C / UART / SMBus プロトコルコンバータの機能を示すように設計された、優秀な小型ファクタブレークアウトボードです。このボードは、 USB ケーブルのデータを PC に転送します。Microchip は、データの表示と設定ができる無料のソフトウェアを提供しています。ADM00559 の 4 つの GP 信号は、 GPIO 機能、専用の機能ピン、又は代替機能ピン用に構成できます。 Microchip では、 DLL を介してソフトウェアやカスタムツールの作成をカスタマイズすることもできます。以下にダウンロードリンクを示します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>UART 及び GP 信号にアクセスします ;/li> ;li>DIP フォームファクタの小型ボード( 2×7 ピンヘッダ、間隔 600 mil ) ;/li> ;li>PICkit シリアルアナライザ対応ヘッダ ;/li> ;li>ジャンパで選択可能な I2C / SMBus オンボードプルアップ抵抗器。 ;/li> ;li>3.3 V 又は 5 V ジャンパで VDD を選択可能です ;/li> ;li>Mini USB を使用すると、簡単に接続できます ;/li> ;li>500mA システムの他の部分に電源を供給できます ;/li> ;/ul>. ソフトウェア:. Microchip では、 ADM00559 用の無料ソフトウェアが用意されています。DLL ファイルに含まれており、ユーザーが必要に応じてカスタマイズできます。下のリンクからダウンロードしたら、ファイルを解凍してインストールします。このソフトウェアを使用すると、 I/O を制御したり、デバイス構成をカスタマイズしたりできます。 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP2221_DLL(v2.2.1).zip. 梱包内容. ;ul> ;li>ADM00559ブレークアウトボード ;/li> ;li>- Mini-USBケーブル ;/li> ;li>情報シート ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01825130ADM00559
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする