曜日別特売

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6041T-I/OT

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6041T-I/OT - MICROCHIP
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.4 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 14kHz●標準スルーレート: 3V/ms●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 170nV/√Hz●MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823915MCP6041T-I/OT
オープン
¥939
¥1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする