MICROCHIP
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6041T-I/OT
MCP6041T-I/OT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
01823915
品番
MCP6041T-I/OT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.4 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 14kHz●標準スルーレート: 3V/ms●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 170nV/√Hz●MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応