MICROCHIP
Microchip MOSFETドライバ デュアルチャンネル 1.5A 8-Pin SOIC TC4428EOA ローサイド
仕様
●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●実装タイプ: 表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01823030
TC4428EOA
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください