MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4426A/4427A/4428A MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01820336
TC4427AEOA
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください