MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 8-Pin
仕様
●ロジックタイプ: CMOS●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOICns
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3300個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01821079
TC4427COA713
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください